CHF 517.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 558.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 517.00 | - |
4+ | CHF 445.00 | 13.93% |
10+ | CHF 390.00 | 24.56% |
20+ | CHF 349.50 | 32.40% |
30+ | CHF 326.50 | 36.85% |
50+ | CHF 318.00 | 38.49% |
100+ | CHF 306.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 51.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |