CHF 370.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 400.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 370.50 | - |
4+ | CHF 317.50 | 14.30% |
10+ | CHF 278.50 | 24.83% |
20+ | CHF 248.50 | 32.93% |
30+ | CHF 232.00 | 37.38% |
50+ | CHF 226.00 | 39.00% |
100+ | CHF 219.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |