CHF 310.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 335.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 310.50 | - |
4+ | CHF 267.00 | 14.01% |
10+ | CHF 234.00 | 24.64% |
20+ | CHF 209.50 | 32.53% |
30+ | CHF 195.50 | 37.04% |
50+ | CHF 190.50 | 38.65% |
100+ | CHF 183.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |