CHF 286.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 309.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 286.50 | - |
4+ | CHF 245.50 | 14.31% |
10+ | CHF 215.00 | 24.96% |
20+ | CHF 192.50 | 32.81% |
30+ | CHF 180.00 | 37.17% |
50+ | CHF 175.00 | 38.92% |
100+ | CHF 169.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |