KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 schwarz 0090 47,2x5,7

  • ERIKS:14964045
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 481.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 519.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 481.00

-

4+

CHF 414.00

13.93%

10+

CHF 363.00

24.53%

20+

CHF 323.50

32.74%

30+

CHF 302.00

37.21%

50+

CHF 294.00

38.88%

100+

CHF 283.50

41.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
47.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C