CHF 459.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 496.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 459.50 | - |
4+ | CHF 394.50 | 14.15% |
10+ | CHF 346.00 | 24.70% |
20+ | CHF 310.00 | 32.54% |
30+ | CHF 289.50 | 37.00% |
50+ | CHF 282.00 | 38.63% |
100+ | CHF 271.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 45.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |