CHF 288.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 288.50 | - |
4+ | CHF 248.00 | 14.04% |
10+ | CHF 217.50 | 24.61% |
20+ | CHF 195.00 | 32.41% |
30+ | CHF 182.00 | 36.92% |
50+ | CHF 177.00 | 38.65% |
100+ | CHF 171.00 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |