CHF 212.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 212.00 | - |
4+ | CHF 182.00 | 14.15% |
10+ | CHF 160.00 | 24.53% |
20+ | CHF 143.00 | 32.55% |
30+ | CHF 133.50 | 37.03% |
50+ | CHF 130.00 | 38.68% |
100+ | CHF 125.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |