CHF 339.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 366.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 339.00 | - |
4+ | CHF 291.00 | 14.16% |
10+ | CHF 255.50 | 24.63% |
20+ | CHF 229.00 | 32.45% |
30+ | CHF 213.50 | 37.02% |
50+ | CHF 208.00 | 38.64% |
100+ | CHF 200.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |