CHF 197.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 212.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 197.00 | - |
4+ | CHF 169.50 | 13.96% |
10+ | CHF 148.50 | 24.62% |
20+ | CHF 133.00 | 32.49% |
30+ | CHF 124.00 | 37.06% |
50+ | CHF 120.50 | 38.83% |
100+ | CHF 116.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |