KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 schwarz 0090 41,2x5,7

  • ERIKS:14964042
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 433.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 433.00

-

4+

CHF 370.50

14.43%

10+

CHF 325.00

24.94%

20+

CHF 290.50

32.91%

30+

CHF 271.00

37.41%

50+

CHF 264.00

39.03%

100+

CHF 255.50

40.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
41.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C