KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 Schwarz 0090 40,94x2,62 AS568-130

  • ERIKS:14963748
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 159.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 159.50

-

4+

CHF 137.50

13.79%

10+

CHF 120.50

24.45%

20+

CHF 107.50

32.60%

30+

CHF 100.50

36.99%

50+

CHF 97.60

38.81%

100+

CHF 94.20

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®