CHF 191.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 191.50 | - |
4+ | CHF 164.00 | 14.36% |
10+ | CHF 143.50 | 25.07% |
20+ | CHF 128.00 | 33.16% |
30+ | CHF 119.50 | 37.60% |
50+ | CHF 116.50 | 39.16% |
100+ | CHF 112.50 | 41.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |