CHF 3'675.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'972.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'675.00 | - |
4+ | CHF 3'330.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'304.00 | 10.10% |
20+ | CHF 3'279.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'254.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'205.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'181.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 399.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |