CHF 153.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.50 | - |
4+ | CHF 132.50 | 13.68% |
10+ | CHF 116.00 | 24.43% |
20+ | CHF 103.50 | 32.57% |
30+ | CHF 96.50 | 37.13% |
50+ | CHF 94.00 | 38.76% |
100+ | CHF 90.80 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 129 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |