CHF 414.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 447.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 414.00 | - |
4+ | CHF 356.00 | 14.01% |
10+ | CHF 312.00 | 24.64% |
20+ | CHF 279.50 | 32.49% |
30+ | CHF 261.00 | 36.96% |
50+ | CHF 254.00 | 38.65% |
100+ | CHF 245.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |