CHF 186.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 186.00 | - |
4+ | CHF 159.50 | 14.25% |
10+ | CHF 140.00 | 24.73% |
20+ | CHF 124.50 | 33.06% |
30+ | CHF 116.00 | 37.63% |
50+ | CHF 113.00 | 39.25% |
100+ | CHF 109.00 | 41.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |