CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 142.50 | - |
4+ | CHF 122.00 | 14.39% |
10+ | CHF 107.00 | 24.91% |
20+ | CHF 95.70 | 32.84% |
30+ | CHF 89.30 | 37.33% |
50+ | CHF 87.00 | 38.95% |
100+ | CHF 83.90 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |