CHF 173.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 173.00 | - |
4+ | CHF 148.00 | 14.45% |
10+ | CHF 130.00 | 24.86% |
20+ | CHF 115.50 | 33.24% |
30+ | CHF 108.00 | 37.57% |
50+ | CHF 105.00 | 39.31% |
100+ | CHF 101.50 | 41.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |