CHF 377.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 377.50 | - |
4+ | CHF 322.50 | 14.57% |
10+ | CHF 282.50 | 25.17% |
20+ | CHF 251.00 | 33.51% |
30+ | CHF 234.00 | 38.01% |
50+ | CHF 228.00 | 39.60% |
100+ | CHF 221.00 | 41.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |