CHF 107.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 107.50 | - |
4+ | CHF 91.90 | 14.51% |
10+ | CHF 80.60 | 25.02% |
20+ | CHF 72.20 | 32.84% |
30+ | CHF 67.30 | 37.40% |
50+ | CHF 65.60 | 38.98% |
100+ | CHF 63.30 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |