CHF 156.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 156.50 | - |
4+ | CHF 133.50 | 14.70% |
10+ | CHF 117.00 | 25.24% |
20+ | CHF 104.50 | 33.23% |
30+ | CHF 97.30 | 37.83% |
50+ | CHF 94.80 | 39.42% |
100+ | CHF 91.40 | 41.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |