CHF 165.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.50 | - |
4+ | CHF 142.00 | 14.20% |
10+ | CHF 124.50 | 24.77% |
20+ | CHF 111.50 | 32.63% |
30+ | CHF 104.00 | 37.16% |
50+ | CHF 101.50 | 38.67% |
100+ | CHF 97.70 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |