CHF 197.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 213.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 197.50 | - |
4+ | CHF 170.00 | 13.92% |
10+ | CHF 149.00 | 24.56% |
20+ | CHF 133.50 | 32.41% |
30+ | CHF 124.50 | 36.96% |
50+ | CHF 121.00 | 38.73% |
100+ | CHF 117.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |