CHF 2'945.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'183.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'945.00 | - |
4+ | CHF 2'669.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'648.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'628.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'608.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'569.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'550.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 319.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |