KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 schwarz 0090 3,1x1,6

  • ERIKS:14963938
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.90

-

4+

CHF 36.80

14.22%

10+

CHF 32.30

24.71%

20+

CHF 28.90

32.63%

30+

CHF 27.00

37.06%

50+

CHF 26.20

38.93%

100+

CHF 25.40

40.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
3.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0031-16
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C