CHF 2'765.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'988.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'765.00 | - |
4+ | CHF 2'506.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'486.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'467.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'448.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'411.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'393.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 299.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |