CHF 301.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 325.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 301.00 | - |
4+ | CHF 257.50 | 14.45% |
10+ | CHF 226.00 | 24.92% |
20+ | CHF 202.00 | 32.89% |
30+ | CHF 188.50 | 37.38% |
50+ | CHF 183.50 | 39.04% |
100+ | CHF 177.00 | 41.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.51 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |