CHF 157.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 157.00 | - |
4+ | CHF 135.00 | 14.01% |
10+ | CHF 118.50 | 24.52% |
20+ | CHF 106.00 | 32.48% |
30+ | CHF 98.50 | 37.26% |
50+ | CHF 96.00 | 38.85% |
100+ | CHF 92.60 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R22 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |