KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 schwarz 0090 29,1x2,55

  • ERIKS:14964172
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 107.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 107.00

-

4+

CHF 91.70

14.30%

10+

CHF 80.40

24.86%

20+

CHF 72.00

32.71%

30+

CHF 67.10

37.29%

50+

CHF 65.40

38.88%

100+

CHF 63.00

41.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
29.1 mm
Schnurdicke
2.55 mm
Maß nach French R
NF-R20B
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C