CHF 93.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.80 | - |
4+ | CHF 80.90 | 13.75% |
10+ | CHF 70.90 | 24.41% |
20+ | CHF 63.40 | 32.41% |
30+ | CHF 59.20 | 36.89% |
50+ | CHF 57.60 | 38.59% |
100+ | CHF 55.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |