CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 166.00 | - |
4+ | CHF 143.00 | 13.86% |
10+ | CHF 125.50 | 24.40% |
20+ | CHF 112.00 | 32.53% |
30+ | CHF 104.50 | 37.05% |
50+ | CHF 102.00 | 38.55% |
100+ | CHF 98.10 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |