CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.00 | - |
4+ | CHF 97.20 | 13.98% |
10+ | CHF 85.20 | 24.60% |
20+ | CHF 76.30 | 32.48% |
30+ | CHF 71.20 | 36.99% |
50+ | CHF 69.40 | 38.58% |
100+ | CHF 66.90 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |