CHF 86.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.40 | - |
4+ | CHF 74.40 | 13.89% |
10+ | CHF 65.20 | 24.54% |
20+ | CHF 58.30 | 32.52% |
30+ | CHF 54.40 | 37.04% |
50+ | CHF 53.00 | 38.66% |
100+ | CHF 51.10 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach French R | NF-R19B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |