CHF 1'136.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'228.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'136.00 | - |
4+ | CHF 1'029.00 | 9.42% |
10+ | CHF 1'022.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'014.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'006.00 | 11.44% |
50+ | CHF 990.50 | 12.81% |
100+ | CHF 982.00 | 13.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |