CHF 1'202.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'299.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'202.00 | - |
4+ | CHF 1'090.00 | 9.32% |
10+ | CHF 1'081.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'073.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'065.00 | 11.40% |
50+ | CHF 1'051.00 | 12.56% |
100+ | CHF 1'049.00 | 12.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |