CHF 71.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.70 | - |
4+ | CHF 61.60 | 14.09% |
10+ | CHF 54.00 | 24.69% |
20+ | CHF 48.30 | 32.64% |
30+ | CHF 45.00 | 37.24% |
50+ | CHF 43.80 | 38.91% |
100+ | CHF 42.40 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0251-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |