KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 Schwarz 0090 25,04x2,95 AS568-913

  • ERIKS:14963770
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 106.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 106.00

-

4+

CHF 91.20

13.96%

10+

CHF 80.00

24.53%

20+

CHF 71.30

32.74%

30+

CHF 66.60

37.17%

50+

CHF 64.80

38.87%

100+

CHF 62.60

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
25.04 mm
Schnurdicke
2.95 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
913
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C