CHF 1'178.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'273.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'178.00 | - |
4+ | CHF 1'068.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'060.00 | 10.02% |
20+ | CHF 1'052.00 | 10.70% |
30+ | CHF 1'044.00 | 11.38% |
50+ | CHF 1'028.00 | 12.73% |
100+ | CHF 1'022.00 | 13.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |