CHF 1'343.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'451.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'343.00 | - |
4+ | CHF 1'217.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'208.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'198.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'189.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'171.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'163.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |