CHF 99.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.10 | - |
4+ | CHF 85.20 | 14.03% |
10+ | CHF 74.70 | 24.62% |
20+ | CHF 66.70 | 32.69% |
30+ | CHF 62.20 | 37.24% |
50+ | CHF 60.60 | 38.85% |
100+ | CHF 58.60 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |