CHF 80.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.60 | - |
4+ | CHF 69.30 | 14.02% |
10+ | CHF 60.80 | 24.57% |
20+ | CHF 54.40 | 32.51% |
30+ | CHF 50.70 | 37.10% |
50+ | CHF 49.40 | 38.71% |
100+ | CHF 47.70 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |