CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 149.50 | - |
4+ | CHF 128.50 | 14.05% |
10+ | CHF 113.00 | 24.41% |
20+ | CHF 101.00 | 32.44% |
30+ | CHF 94.00 | 37.12% |
50+ | CHF 91.60 | 38.73% |
100+ | CHF 88.30 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |