CHF 70.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.00 | - |
4+ | CHF 60.20 | 14.00% |
10+ | CHF 52.80 | 24.57% |
20+ | CHF 47.10 | 32.71% |
30+ | CHF 44.00 | 37.14% |
50+ | CHF 42.80 | 38.86% |
100+ | CHF 41.30 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |