CHF 77.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.70 | - |
4+ | CHF 66.90 | 13.90% |
10+ | CHF 58.70 | 24.45% |
20+ | CHF 52.40 | 32.56% |
30+ | CHF 48.90 | 37.07% |
50+ | CHF 47.70 | 38.61% |
100+ | CHF 46.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |