CHF 3'255.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'518.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'255.00 | - |
4+ | CHF 2'950.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'928.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'905.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'883.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'839.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'818.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |