CHF 1'239.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'339.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'239.00 | - |
4+ | CHF 1'123.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'115.00 | 10.01% |
20+ | CHF 1'106.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'097.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'081.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'073.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 217 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |