CHF 73.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.70 | - |
4+ | CHF 63.30 | 14.11% |
10+ | CHF 55.50 | 24.69% |
20+ | CHF 49.80 | 32.43% |
30+ | CHF 46.40 | 37.04% |
50+ | CHF 45.20 | 38.67% |
100+ | CHF 43.60 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |