CHF 58.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.80 | - |
4+ | CHF 50.30 | 14.46% |
10+ | CHF 44.10 | 25.00% |
20+ | CHF 39.60 | 32.65% |
30+ | CHF 37.00 | 37.07% |
50+ | CHF 36.00 | 38.78% |
100+ | CHF 34.70 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |