CHF 2'067.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'234.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'067.00 | - |
4+ | CHF 1'873.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'859.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'845.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'830.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'803.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'789.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |